Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spannbackenschelle zweiteilig Typ B2

Spannbackenschelle DIN 3017-2 Form S/B2 W1
SPNBACKSHEL-DIN3017-B2-W1-B20MM-D106MM

Art.-Nr. 0540010620

EAN 4046778428055

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spannbackenschelle zweiteilig Typ B2

Art.-Nr. 0540010620

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 3017 B2, W1 Stahl verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Bandbreite

20 mm

Nenndurchmesser

106 mm

Klemmbereich min./max.

106-106 mm

Antriebart

Schlitz/Sechskant

Normen

DIN 3017-2

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen