Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spannbackenschelle zweiteilig Typ B2

Spannbackenschelle DIN 3017-2 Form S/B2 W1
SPNBACKSHEL-DIN3017-B2-W1-B20MM-D92MM

Art.-Nr. 054009220

EAN 4045727224304

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spannbackenschelle zweiteilig Typ B2

Art.-Nr. 054009220

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 3017 B2, W1 Stahl verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Bandbreite

20 mm

Nenndurchmesser

92 mm

Klemmbereich min./max.

92-92 mm

Antriebart

Schlitz/Sechskant

Normen

DIN 3017-2

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen