Spannbackenschelle zweiteilig Typ B2
Spannbackenschelle DIN 3017-2 Form S/B2 W1
SPNBACKSHEL-DIN3017-B2-W1-B25MM-D140MM
Art.-Nr. 0540014025
EAN 4045727001714
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 3017 B2, W1 Stahl verzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Bandbreite | 25 mm |
Nenndurchmesser | 140 mm |
Klemmbereich min./max. | 140-140 mm |
Antriebart | Außensechskant |
Normen | DIN 3017-2 |
RoHS-konform | Ja |