Spannbrett PAT zweiteilig
Spannbrett PAT zweiteilig
SPNBR-ZWISWAND-DPSPN-2TLG-(2220-2520)
Art.-Nr.
071392 209
EAN 4050641342621
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das Spannbrett mit 1000 daN Blockierkraft für die Sicherung von schwere Ladung im Fahrzeuginnenbereich.
Großer Verstellbereich mit einstellbarem Spannelement und hochfestem Haken
Einfaches und sicheres aufsetzen und verriegeln mit dem patentierten Spann-/Gelenkelement.
Aus verstärktem, hochfestem Aluminiumrohr
Sehr leicht, für optimales Handling und höchste Blockierkraft-BC.
Stabile, langlebige Qualität – recyclingfähig
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Formschluss
Blockierkraft | 1000 daN |
Verstellbereich min./max. | 2290-2520 mm |
Montagevariante | Horizontal |
Werkstoff | Aluminium |
Länge x Breite Profilquerschnitt | 65 x 49 mm |
Passend für Bordwanddicke min./max. | 18-35 mm |