Spanndorn für Sicherheits-Langzeitbürste
Spanndorn für Langzeitbürste
SPNDORN-SIH-(071469 07)
Art.-Nr.
071469 08
EAN 4011231722827
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Scheibendurchmesser (D) | 22 mm |
Schaftdurchmesser (d) | 6 mm |
Gewindedurchmesser (d1) | 12,7 mm |
Länge (L) | 45 mm |
Schaftlänge (L1) | 20 mm |