Spanndorn für Trenn- und Schruppscheiben
Spanndorn für Trenn- und Schruppscheiben
SPNDORN-TSHB-D6-(0-8MM)-SHFT6MM
Art.-Nr. 0664976
EAN 4047376510951
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einer für alles. Spanndorn für Trenn- und Schruppscheiben mit 6- oder 10 mm-Bohrung für den Einsatz auf Stab- oder Geradschleifern.
Spannbereich von 0– 8 mm
Nur ein Spanndorn für alle Klemmbereiche.
Spannschraube ist komplett im Spanndorn versenkt
Keine überstehenden Gewindeteile, dadurch Arbeiten auch unter beengten Platzverhältnissen möglich.
Spannschraube mit großer Anlagefläche und Rechtsgewinde (Selbstspannwirkung)
Sicherer Halt der Scheiben.
Spannschraube mit großer Gegenhaltefläche und Längsschlitz
Leichtes Lösen oder Anziehen mit einem Gabelschlüssel SW17 oder Schlitzschraubendreher.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Geeignet für Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
Länge | 54 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |