Spannpratzen-Gewindebohrer extra lang
Tiefengewindebohrer extra lang
TFGWDBO-SPNBRATZENGWDBO-EXTRALNG-M6X1,00
Art.-Nr. 1952006004
EAN 4065746287142
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die Reparatur und Reinigung der tief im Zylinderkopf liegenden Aufnahmegewinde der Injektor-Spannpratzen
- Reparatur ohne Demontage des Ventildeckels möglich
- Spezialbohrer mit TIN-Beschichtung extra lang 150 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Universell passend für Common-Rail Diesel-Motoren wie z.B. VW, Audi, Seat, Skoda, Fiat, Jeep, Mercedes, Peugeot, Citroen etc.
Außengewinde | 6 mm |
Länge | 160 mm |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Produktgewicht (per Stück) | 150,000 g |