Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spannpratzen-Gewindebohrer extra lang

Tiefengewindebohrer extra lang
TFGWDBO-SPNBRATZENGWDBO-EXTRALNG-M7X1,00

Art.-Nr. 1952006008

EAN 4065746287159

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spannpratzen-Gewindebohrer extra lang

Art.-Nr. 1952006008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Reparatur und Reinigung der tief im Zylinderkopf liegenden Aufnahmegewinde der Injektor-Spannpratzen
  • Reparatur ohne Demontage des Ventildeckels möglich

  • Spezialbohrer mit TIN-Beschichtung extra lang 150 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Universell passend für Common-Rail Diesel-Motoren wie z.B. VW, Audi, Seat, Skoda, Fiat, Jeep, Mercedes, Peugeot, Citroen etc.

Außengewinde

7 mm

Länge

160 mm

Werkstoff

Stahl gehärtet

Produktgewicht (per Stück)

9,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen