Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spannrollenschlüssel Sortiment

Spannrollen-Schlüssel Sortiment 14-teilig
SPANNROLLEN-SCHLÜSSEL SORTIMENT 14-TLG

Art.-Nr. 1952006490

EAN 4056807273488

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spannrollenschlüssel Sortiment

Art.-Nr. 1952006490

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Spannen der Spannvorrichtung beim Aus- und Einbau des Riemens am Fahrzeug

Effiziente Entlastung von Spannrollen


  • Schlanke und gebogene Ausführung ermöglicht den Zugang auch bei beengten Platzverhältnissen

  • Extra langer Hebel für optimale und leichte Handhabung, mit praktischer Schnellwechselfunktion

  • Geeignet für Steuerriemen, Keilriemen und Hilfsriemen


Lieferumfang


  • 8 x Doppel-Sechskant-Schlüsseleinsatz: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 19 mm

  • 5 x TX E-Profil-Schlüssel: E10, E12, E14, E16 und E18

  • 1 x Handgriff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für Audi, Skoda, Seat, VW, Opel, Mercedes, Mitsubishi, Saab und Honda

  • Hervorragend einsetzbar auch für Verschraubungen an Wasserpumpen, Krümmern, Lichtmaschinen, Stromkabeln sowie Anlassern

Produktgewicht (per Stück) (10)

4980,000 g

Anzahl Teile

14

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen