Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spannscheibe DIN 6796, Edelstahl A2 blank für Schraubenverbindung

DIN 6796 Edelstahl A2 blank
SHB-SPN-DIN6796-A2-D2,2

Art.-Nr. 0431002

EAN 4048539943913

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spannscheibe DIN 6796, Edelstahl A2 blank für Schraubenverbindung

Art.-Nr. 0431002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M2

Innendurchmesser (d1)

2,2 mm

Außendurchmesser (d2)

4 mm

Höhe (h1)

0,6 mm

Dicke (s1)

0,4 mm

Normen

DIN 6796

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Schraubenverbindungen der FK 70 und 80

Sicherungsart

Setzsicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen