Spannscheibe DIN 6796, Federstahl, Zink-lamelle silber Geomet 500
DIN 6796 Federstahl Zink-Lamelle silber Geomet 500
SHB-SPN-DIN6796-(GE5A)-21X45X5X6,4
Art.-Nr. 46483720
EAN 4055375553312
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spannscheiben sind mitverspannte Elemente die das Lockern der Schraubverbindung durch Setzen entgegenwirken, indem sie durch die hohe Federwirkung die Vorspannkraft in der Verbindung aufrechterhalten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Innendurchmesser (d1) | 21 mm |
Außendurchmesser (d2) | 45 mm |
Höhe (h1) | 6,4 mm |
Dicke (s1) | 5 mm |
Normen | DIN 6796 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9 |
Sicherungsart | Setzsicherung |