Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spannscheibe DIN 6796, Federstahl, blank für Schraubenverbindung

DIN 6796 Federstahl blank
SHB-SPN-DIN6796-D25,0

Art.-Nr. 0413324

EAN 4038898305798

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spannscheibe DIN 6796, Federstahl, blank für Schraubenverbindung

Art.-Nr. 0413324

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M24

Innendurchmesser (d1)

25 mm

Außendurchmesser (d2)

56 mm

Höhe (h1)

7,75 mm

Dicke (s1)

6 mm

Normen

DIN 6796

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9

Sicherungsart

Setzsicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen