Spannscheibe DIN 6796, Federstahl, blank für Schraubenverbindung
DIN 6796 Federstahl blank
SHB-SPN-DIN6796-D28,0
Art.-Nr.
0413327
EAN 4050382039309
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
Passend für Schraubengewinde | M27 |
Innendurchmesser (d1) | 28 mm |
Außendurchmesser (d2) | 60 mm |
Höhe (h1) | 8,35 mm |
Dicke (s1) | 6,5 mm |
Normen | DIN 6796 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9 |
Sicherungsart | Setzsicherung |