Spannscheibe DIN 6796, Stahl phosphatiert
DIN 6796 Stahl phosphatiert
SHB-SPN-DIN6796-(PHR)-D10
Art.-Nr. 0413410
EAN 4052713353207
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Passend für Schraubengewinde  | M10  | 
Innendurchmesser (d1)  | 10,5 mm  | 
Außendurchmesser (d2)  | 23 mm  | 
Höhe (h1)  | 3,2 mm  | 
Dicke (s1)  | 2,5 mm  | 
Normen  | DIN 6796  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Phosphatiert  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Geeignet für  | Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9  | 
Sicherungsart  | Setzsicherung  |