Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spannscheibe DIN 6796, Stahl phosphatiert

DIN 6796 Stahl phosphatiert
SHB-SPN-DIN6796-(PHR)-D4

Art.-Nr. 041344
EAN 4065745256026

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spannscheibe DIN 6796, Stahl phosphatiert

Art.-Nr. 041344

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M4

Innendurchmesser (d1)

4,3 mm

Außendurchmesser (d2)

9 mm

Höhe (h1)

1,3 mm

Dicke (s1)

1 mm

Normen

DIN 6796

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Phosphatiert

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9

Sicherungsart

Setzsicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen