Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spannscheibe DIN 6796, Stahl phosphatiert

DIN 6796 Stahl phosphatiert
SHB-SPN-DIN6796-(PHR)-D8

Art.-Nr. 041348

EAN 4052713353184

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spannscheibe DIN 6796, Stahl phosphatiert

Art.-Nr. 041348

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

8,4 mm

Außendurchmesser (d2)

18 mm

Höhe (h1)

2,6 mm

Dicke (s1)

2 mm

Normen

DIN 6796

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Phosphatiert

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9

Sicherungsart

Setzsicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen