Spannscheibe NF E 25511 Edelstahl A2, ohne Verzahnung an der Unterseite
NF E 25511 Edelstahl A2 blank
SHB-SPN-NFE25511-A2-M-3,1X8X0,6
Art.-Nr.
4637133
EAN 4055375474631
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die NF E 25511 dient Aufgrund der fehlenden Verzahnung an der Unterseite nur bedingt als Kontaktscheibe, weil eine Kontaktherstellung gerade bei lackierten Oberflächen mit dem Grundmaterial nicht möglich ist
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Innendurchmesser (d1) | 3,1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8 mm |
Höhe (h1) | 0,80 mm |
Dicke (s1) | 0,6 mm |
Normen | NF E 25511 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |