Spannscheibe NF E 25511 Edelstahl A2, ohne Verzahnung an der Unterseite
NF E 25511 Edelstahl A2 blank
SHB-SPN-NFE25511-A2-M-6X14X1,3
Art.-Nr. 4637136
EAN 4049557900803
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die NF E 25511 dient Aufgrund der fehlenden Verzahnung an der Unterseite nur bedingt als Kontaktscheibe, weil eine Kontaktherstellung gerade bei lackierten Oberflächen mit dem Grundmaterial nicht möglich ist
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Innendurchmesser (d1) | 6,1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 14 mm |
Höhe (h1) | 2,1 mm |
Dicke (s1) | 1,3 mm |
Normen | NF E 25511 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |