Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spannscheibe NF E 25511

NF E 25511 Edelstahl A2 blank
SHB-SPN-NFE25511-A2-M-12X27X1,8

Art.-Nr. 46371312
EAN 4049557900339

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spannscheibe NF E 25511

Art.-Nr. 46371312

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A2, ohne Verzahnung an der Unterseite

Die NF E 25511 dient Aufgrund der fehlenden Verzahnung an der Unterseite nur bedingt als Kontaktscheibe, weil eine Kontaktherstellung gerade bei lackierten Oberflächen mit dem Grundmaterial nicht möglich ist

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M12

Innendurchmesser (d1)

12.83 mm

Außendurchmesser (d2)

27 mm

Höhe (h1)

2.90 mm

Dicke (s1)

1.8 mm

Normen

NF E 25511

Werkstoff

Edelstahl A2

Overflade

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen