Spannscheibe NF E 25511
NF E 25511 Edelstahl A2 blank
SHB-SPN-NFE25511-A2-M-20X40X3,2

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die NF E 25511 dient Aufgrund der fehlenden Verzahnung an der Unterseite nur bedingt als Kontaktscheibe, weil eine Kontaktherstellung gerade bei lackierten Oberflächen mit dem Grundmaterial nicht möglich ist
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Innendurchmesser (d1) | 20.5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 40 mm |
Höhe (h1) | 4.9 mm |
Dicke (s1) | 3.2 mm |
Normen | NF E 25511 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Overflade | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter(X)