Spannscheibe NF E 25511
NF E 25511 Edelstahl A4 Form M
SHB-SPN-NFE25511-A4-M-12X27X1,8
Art.-Nr.
46382312
EAN 4059608587938
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
NF E 25511, Edelstahl A4, Form M, blank, ohne Verzahnung an der Unterseite
Die NF E 25511 dient Aufgrund der fehlenden Verzahnung an der Unterseite nur bedingt als Kontaktscheibe, weil eine Kontaktherstellung gerade bei lackierten Oberflächen mit dem Grundmaterial nicht möglich ist.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 12.83 mm |
Außendurchmesser (d2) | 27 mm |
Höhe (h1) | 3.1 mm |
Dicke (s1) | 1.8 mm |
Normen | NF E 25511 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |