Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spannscheibe NF E 25511

NF E 25511 Edelstahl A4 Form M
SHB-SPN-NFE25511-A4-M-5X12X1,1

Art.-Nr. 4638235
EAN 4052712673375

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spannscheibe NF E 25511

Art.-Nr. 4638235

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

NF E 25511, Edelstahl A4, Form M, blank, ohne Verzahnung an der Unterseite

Die NF E 25511 dient Aufgrund der fehlenden Verzahnung an der Unterseite nur bedingt als Kontaktscheibe, weil eine Kontaktherstellung gerade bei lackierten Oberflächen mit dem Grundmaterial nicht möglich ist.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M5

Innendurchmesser (d1)

5.40 mm

Außendurchmesser (d2)

12 mm

Height (h1)

1.8 mm

Thickness (s1)

1.1 mm

Standards

NF E 25511

Material

Edelstahl A4

Surface

Blank

RoHS-compliant

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen