Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spannscheibe NF E 25511

NF E 25511 Stahl mechanisch verzinkt
SHB-SPN-NFE25511-(MZN)-4,1X10

Art.-Nr. 462414 10
EAN 4065746270328

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spannscheibe NF E 25511

Art.-Nr. 462414 10

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl mechanisch verzinkt, ohne Verzahnung an der Unterseite

Die NF E 25511 dient Aufgrund der fehlenden Verzahnung an der Unterseite nur bedingt als Kontaktscheibe, weil eine Kontaktherstellung gerade bei lackierten Oberflächen mit dem Grundmaterial nicht möglich ist.


Oberfläche: mechanisch verzinkt weiss 15-20my + Passivierung CrVI frei 192 h RR

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M4

Innendurchmesser (d1)

4.1 mm

Außendurchmesser (d2)

10 mm

Höhe (h1)

1.15 mm

Dicke (s1)

0.9 mm

Normen

NF E 25511

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

192 h

Sicherungsfunktion

Profilierte Scheibe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen