Spannscheibe NF E 25511
NF E 25511 Stahl mechanisch verzinkt
SHB-SPN-NFE25511-(MZN)-4,1X8
Art.-Nr.
462414 8
EAN 4065746270502
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl mechanisch verzinkt, ohne Verzahnung an der Unterseite
Die NF E 25511 dient Aufgrund der fehlenden Verzahnung an der Unterseite nur bedingt als Kontaktscheibe, weil eine Kontaktherstellung gerade bei lackierten Oberflächen mit dem Grundmaterial nicht möglich ist.
Oberfläche: mechanisch verzinkt weiss 15-20my + Passivierung CrVI frei 192 h RR
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Innendurchmesser (d1) | 4,1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8 mm |
Höhe (h1) | 1 mm |
Dicke (s1) | 0,8 mm |
Normen | NF E 25511 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 192 h |
Sicherungsfunktion | Profilierte Scheibe |