Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spannscheibe NF E 25511 Stahl Dickschicht passiviert, ohne Verzahnung an der Unterseite

NF E 25511 Stahl Dickschicht passiviert
SHB-SPN-NFE25511-(ZN8/CN/T0)-7X14

Art.-Nr. 46247 14

EAN 4052703356164

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spannscheibe NF E 25511 Stahl Dickschicht passiviert, ohne Verzahnung an der Unterseite

Art.-Nr. 46247 14

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die NF E 25511 dient Aufgrund der fehlenden Verzahnung an der Unterseite nur bedingt als Kontaktscheibe, weil eine Kontaktherstellung gerade bei lackierten Oberflächen mit dem Grundmaterial nicht möglich ist

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M7

Innendurchmesser (d1)

7 mm

Außendurchmesser (d2)

14 mm

Höhe (h1)

2,1 mm

Dicke (s1)

1,4 mm

Normen

NF E 25511

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen