Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spannscheibe

DIN 6796 Federstahl Zink-Lamelle silber Geomet 500
SHB-SPN-DIN6796-(GE5A)-5,3X11X1,2X1,55

Art.-Nr. 46483705
EAN 4055375553114

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spannscheibe

Art.-Nr. 46483705

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 6796, Federstahl, Zink-lamelle silber Geomet 500

Spannscheiben sind mitverspannte Elemente die das Lockern der Schraubverbindung durch Setzen entgegenwirken, indem sie durch die hohe Federwirkung die Vorspannkraft in der Verbindung aufrechterhalten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M5

Innendurchmesser (d1)

5.3 mm

Außendurchmesser (d2)

11 mm

Höhe (h1)

1.55 mm

Dicke (s1)

1.2 mm

Normen

DIN 6796

Werkstoff

Federstahl

Overflade

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9

Sicherungsart

Setzsicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen