Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt gelb
DIN 6796 Federstahl C60 mechanisch gelb verzinkt
SHB-SPN-DIN6796-(MZG)-D25,0
Art.-Nr. 0413224
EAN 4046778288055
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M24 |
Innendurchmesser (d1) | 25 mm |
Außendurchmesser (d2) | 56 mm |
Höhe (h1) | 7,75 mm |
Dicke (s1) | 6 mm |
Normen | DIN 6796 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Geeignet für | Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9 |
Sicherungsart | Setzsicherung |