Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt gelb

DIN 6796 Federstahl C60 mechanisch gelb verzinkt
SHB-SPN-DIN6796-(MZG)-D4,3

Art.-Nr. 041324
EAN 4038898306245

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt gelb

Art.-Nr. 041324

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M4

Innendurchmesser (d1)

4,3 mm

Außendurchmesser (d2)

9 mm

Höhe (h1)

1,3 mm

Dicke (s1)

1 mm

Normen

DIN 6796

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Geeignet für

Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9

Sicherungsart

Setzsicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen