Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt gelb
DIN 6796 Federstahl C60 mechanisch gelb verzinkt
SHB-SPN-DIN6796-(MZG)-D8,4
Art.-Nr. 041328
EAN 4038898505433
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
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Innendurchmesser (d1) | 8,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18 mm |
Höhe (h1) | 2,6 mm |
Dicke (s1) | 2 mm |
Normen | DIN 6796 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Geeignet für | Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9 |
Sicherungsart | Setzsicherung |