Spannschloss mit Haken
Edelstahl A4 Form B Haken/Haken
SPNSHLO-HAK-A4-M8
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Edelstahl A4, Ausführung offen mit Haken/Haken
Hinweis
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Gesamtlänge Einschraubhaken (l1) | 120 mm |
Spannschlossmutterlänge (l2) | 92 mm |
Innendurchmesser Haken (h1) | 12 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | Offen |
Ausführung | Mit Haken |
Produktgewicht (per Stück) | 135.500 g |