Spannschloss mit Ösen
Edelstahl A4 Form A mit Ösen
SPNSHLO-OES-A4-M10
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Ringinnendurchmesser (d2) | 16 mm |
Spannschlossmutterlänge (l1) | 150 mm |
Gesamtlänge Einschrauböse | 113 mm |
Länge | 240 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 70 mm |
Normen | DIN 1480 ähnlich |
Ausführung | Mit Ösenschraube |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Form | Offen |
Zulässige Belastung | 5610 N |
RoHS-konform | Ja |