Spannschloss mit Ösen
Edelstahl A4 Form A mit Ösen
SPNSHLO-OES-A4-M20
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M20 |
Ringinnendurchmesser (d2) | 30 mm |
Spannschlossmutterlänge (l1) | 300 mm |
Gesamtlänge Einschrauböse | 220 mm |
Länge | 460 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 140 mm |
Normen | DIN 1480 ähnlich |
Ausführung | Mit Ösenschraube |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Form | Offen |
Zulässige Belastung | 23440 N |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (1)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Zertifikate/ Dokumente (0)