Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spannschloss offene Form mit Anschweißenden DIN 1480, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 1480 Stahl verzinkt mit Anschweißenden
SPNSHLO-AEND-DIN1480-(A2K)-M12

Art.-Nr. 05210112

EAN 4011231443562

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spannschloss offene Form mit Anschweißenden DIN 1480, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 05210112

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Spannschlossmuttern nach DIN 1480 sind mit Anschweißenden nach DIN 34828 aus dem gleichen Werkstoff (S235JR) zusammenzubauen. In diesem Fall ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter immer größer als die Belastbarkeit der Anschweißenden. Beim Zusammenbau mit Anschlussteilen aus anderen Werkstoffen, insbesondere aus Werkstoffen mit höherer Festigkeit, ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter gesondert zu prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)

M12

Spannschlossmutterlänge (l)

125 mm

Spannschlossmutterbreite (außen)

34 mm

Außendurchmesser Mutterende

21 mm

Spannschlossmutterbreite (innen)

16 mm

Spannschlossmutterdurchmesser

11 mm

Länge (Anschweißende)

150 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

75 mm

Normen

DIN 1480

Form

Offen

Ausführung

Mit Anschweißenden

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen