Spannschloss offene Form mit Anschweißenden DIN 1480, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 1480 Stahl verzinkt mit Anschweißenden
SPNSHLO-AEND-DIN1480-(A2K)-M6
Art.-Nr. 0521016
EAN 4011231443647
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spannschlossmuttern nach DIN 1480 sind mit Anschweißenden nach DIN 34828 aus dem gleichen Werkstoff (S235JR) zusammenzubauen. In diesem Fall ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter immer größer als die Belastbarkeit der Anschweißenden. Beim Zusammenbau mit Anschlussteilen aus anderen Werkstoffen, insbesondere aus Werkstoffen mit höherer Festigkeit, ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter gesondert zu prüfen.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M6 |
Spannschlossmutterlänge (l) | 110 mm |
Spannschlossmutterbreite (außen) | 19 mm |
Außendurchmesser Mutterende | 12 mm |
Spannschlossmutterbreite (innen) | 9 mm |
Spannschlossmutterdurchmesser | 6 mm |
Länge (Anschweißende) | 120 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 65 mm |
Normen | DIN 1480 |
Form | Offen |
Ausführung | Mit Anschweißenden |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |