Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spannschlossmutter Sechskant

DIN 1479 Stahl verzinkt
MU-DIN1479-(A2K)-SW16-M10

Art.-Nr. 446810
EAN 4045727701515

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spannschlossmutter Sechskant

Art.-Nr. 446810

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 1479, Stahl, verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

DIN 1479

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M10

Spannschlossmutterlänge (l1)

45 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen