Spannschlossmutter offene Form DIN 1480 (offene Form), Stahl S235JR, feuerverzinkt (tzn)
SPNSHLOMU-DIN1480-S235JR-CE-TZN-M24
Art.-Nr. 0521000624
EAN 4061975085672
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- M27 nicht nach DIN 1480 genormt
- Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung
Spannschlossmuttern nach DIN 1480 sind mit Anschweißenden nach DIN 34828 aus dem gleichen Werkstoff (S235JR) zusammenzubauen. In diesem Fall ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter immer größer als die Belastbarkeit der Anschweißenden. Beim Zusammenbau mit Anschlussteilen aus anderen Werkstoffen, insbesondere aus Werkstoffen mit höherer Festigkeit, ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter gesondert zu prüfen.
Datenblätter(X)
Wind-, Stabilisierungs- und Kreuzverbände in Stahl- und Holzbaukonstruktionen
![]() | |
Normen | DIN 1480 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Form | Offen |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M24 |
Spannschlossmutterbreite (außen) (d1) | 60 mm |
Außendurchmesser Mutterende (d2) | 39 mm |
Spannschlossmutterlänge (l1) | 255 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (m1) | 39 mm |
Nachstellbarkeit | 170 mm |
Zulässige Belastung | 77 kN |
Bauprodukt | Ja |