Spannschlossmutter offene Form
DIN 1480 Stahl verzinkt
SPNSHLOMU-DIN1480-(A2K)-M16
Art.-Nr.
052100016
EAN 4046778307329
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 1480 (offene Form), Stahl verzinkt blau passiviert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Wind- und Stabilisierungsverbände in Stahlkonstruktionen
![]() | |
Normen | DIN 1480 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | Offen |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M16 |
Spannschlossmutterbreite (außen) (d1) | 42 mm |
Außendurchmesser Mutterende (d2) | 27 mm |
Spannschlossmutterlänge (l1) | 170 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (m1) | 27 mm |