Spannschlossmutter offene Form
DIN 1480 Stahl verzinkt
SPNSHLOMU-DIN1480-(A2K)-M42
Art.-Nr.
052100042
EAN 4038898366737
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 1480 (offene Form), Stahl verzinkt blau passiviert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Wind- und Stabilisierungsverbände in Stahlkonstruktionen
![]() | |
Standards | DIN 1480 |
Material | Stahl |
Surface | Verzinkt |
Form | Offen |
RoHS-compliant | Ja |
Thread type x nominal diameter (D) | M42 |
Spannschlossmutterbreite (außen) (d1) | 104 mm |
Außendurchmesser Mutterende (d2) | 63 mm |
Spannschlossmutterlänge (l1) | 330 mm |
Thread length (metric thread) (m1) | 63 mm |