Spannschlossmutter offene Form
DIN 1480 Stahl verzinkt
SPNSHLOMU-DIN1480-(A2K)-M8
Art.-Nr.
05210008
EAN 4047376440821
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 1480 (offene Form), Stahl verzinkt blau passiviert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Wind- und Stabilisierungsverbände in Stahlkonstruktionen
![]() | |
Normen | DIN 1480 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | Offen |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Spannschlossmutterbreite (außen) (d1) | 23 mm |
Außendurchmesser Mutterende (d2) | 15 mm |
Spannschlossmutterlänge (l1) | 110 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (m1) | 15 mm |