Spannschlüssel, XZN 3/8 Zoll
3/8 Zoll Steckschlüssel XZN
STESHSL-3/8ZO-XZN-M10-90MM
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
Antrieb | 3/8 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtrieb | XZN M10 |
Abtriebart | Vielzahn |
Länge (L1) | 90 mm |
Klingenlänge (L2) | 60 mm |
Abtrieblänge (L3) | 11,5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 19,0 mm |
Nenndurchmesser Außensechsrund max. | 8 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |