Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spannschlüssel, XZN 3/8 Zoll

3/8 Zoll Steckschlüssel XZN
STESHSL-3/8ZO-XZN-M5-50MM

Art.-Nr. 0715128205

EAN 4056807731117

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spannschlüssel, XZN 3/8 Zoll

Art.-Nr. 0715128205
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
Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb

XZN M5

Abtriebart

Vielzahn

Länge (L1)

50 mm

Klingenlänge (L2)

20 mm

Abtrieblänge (L3)

11,5 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

19,0 mm

Nenndurchmesser Außensechsrund max.

7,93 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen