Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spannschlüssel, XZN 3/8 Zoll

3/8 Zoll Steckschlüssel XZN
STESHSL-3/8ZO-XZN-M8-90MM

Art.-Nr. 0715128308

EAN 4056807731148

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spannschlüssel, XZN 3/8 Zoll

Art.-Nr. 0715128308
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
Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb

XZN M8

Abtriebart

Vielzahn

Länge (L1)

90 mm

Klingenlänge (L2)

60 mm

Abtrieblänge (L3)

11,5 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

19,0 mm

Nenndurchmesser Außensechsrund max.

8 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen