Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spannschrauben DIN 1480 mit Anschweißenden, Stahl blank

DIN 1480 Stahl blank mit Anschweißenden
SPNSHLO-AEND-DIN1480-M16

Art.-Nr. 052101016

EAN 4046778307398

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spannschrauben DIN 1480 mit Anschweißenden, Stahl blank

Art.-Nr. 052101016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Offene Bauweise, mit verschweißten Enden
Hinweis

Spannschlossmuttern nach DIN 1478 sind mit Anschweißenden nach DIN 34828 aus dem gleichen Werkstoff (S235JR) zusammenzubauen. In diesem Fall ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter immer größer als die Belastbarkeit der Anschweißenden. Beim Zusammenbau mit Anschlussteilen aus anderen Werkstoffen, insbesondere aus Werkstoffen mit höherer Festigkeit, ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter gesondert zu prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)

M16

Spannschlossmutterlänge (l)

170 mm

Spannschlossmutterbreite (außen)

42 mm

Außendurchmesser Mutterende

27 mm

Spannschlossmutterdurchmesser

14 mm

Länge (Anschweißende)

200 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

100 mm

Normen

DIN 1480

Form

Offen

Ausführung

Mit Anschweißenden

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen