Spannschrauben DIN 1480 mit Anschweißenden, Stahl blank
DIN 1480 Stahl blank mit Anschweißenden
SPNSHLO-AEND-DIN1480-M20
Art.-Nr. 052101020
EAN 4054458948021
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spannschlossmuttern nach DIN 1478 sind mit Anschweißenden nach DIN 34828 aus dem gleichen Werkstoff (S235JR) zusammenzubauen. In diesem Fall ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter immer größer als die Belastbarkeit der Anschweißenden. Beim Zusammenbau mit Anschlussteilen aus anderen Werkstoffen, insbesondere aus Werkstoffen mit höherer Festigkeit, ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter gesondert zu prüfen.
Datenblätter(X)
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M20 | 
| Spannschlossmutterlänge (l) | 200 mm | 
| Spannschlossmutterbreite (außen) | 52 mm | 
| Außendurchmesser Mutterende | 34 mm | 
| Spannschlossmutterdurchmesser | 17 mm | 
| Länge (Anschweißende) | 220 mm | 
| Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 120 mm | 
| Normen | DIN 1480 | 
| Form | Offen | 
| Ausführung | Mit Anschweißenden | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Oberfläche | Blank | 
| RoHS-konform | Ja |