Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spannschrauben DIN 1480 mit Anschweißenden, Stahl blank

DIN 1480 Stahl blank mit Anschweißenden
SPNSHLO-AEND-DIN1480-M24

Art.-Nr. 052101024

EAN 4046778809007

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spannschrauben DIN 1480 mit Anschweißenden, Stahl blank

Art.-Nr. 052101024

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 8 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Offene Bauweise, mit verschweißten Enden
Hinweis

Spannschlossmuttern nach DIN 1478 sind mit Anschweißenden nach DIN 34828 aus dem gleichen Werkstoff (S235JR) zusammenzubauen. In diesem Fall ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter immer größer als die Belastbarkeit der Anschweißenden. Beim Zusammenbau mit Anschlussteilen aus anderen Werkstoffen, insbesondere aus Werkstoffen mit höherer Festigkeit, ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter gesondert zu prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)

M24

Spannschlossmutterlänge (l)

255 mm

Spannschlossmutterbreite (außen)

60 mm

Außendurchmesser Mutterende

39 mm

Spannschlossmutterdurchmesser

20 mm

Länge (Anschweißende)

260 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

150 mm

Normen

DIN 1480

Form

Offen

Ausführung

Mit Anschweißenden