Spannstift/Spannhülse - Geschlitzt, leichte Ausführung ISO 13337 Federstahl, blank
ISO 13337 Stahl blank
SPNSTI-ISO13337-6X12
Art.-Nr.
5096306012
EAN 4063274558321
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spannstifte bzw. Spannhülsen sind im Stande, große Scherkräfte zu übertragen. Zudem benötigen Spannstifte und Spannhülsen ISO 13337 keine speziellen Einbaubedingungen. Eine Passung für die Aufnahmebohrung bei Spannhülsen ist nicht zwingend notwendig.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 12 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Leichte Ausführung |
Normen | ISO 13337 |