Spannstift/Spannhülse - Geschlitzt, schwere Ausführung ISO 8752 Stahl verzinkt (A2K) blau passiviert
ISO 8752 Stahl verzinkt
SPNSTI-ISO8752-ST-(A2K)-10X55
Art.-Nr. 0475010559
EAN 4046778294049
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
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Länge (l1) | 55 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Schwere Ausführung |
Normen | ISO 8752 |