Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spannstift/Spannhülse - Geschlitzt, schwere Ausführung ISO 8752 Stahl verzinkt (A2K) blau passiviert

ISO 8752 Stahl verzinkt
SPNSTI-ISO8752-ST-(A2K)-16X60

Art.-Nr. 0475016609
EAN 4048539563456

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spannstift/Spannhülse - Geschlitzt, schwere Ausführung ISO 8752 Stahl verzinkt (A2K) blau passiviert

Art.-Nr. 0475016609

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

16 mm

Länge (l1)

60 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Schwere Ausführung

Normen

ISO 8752

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen