Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spannstift/Spannhülse - Geschlitzt, schwere Ausführung ISO 8752 Stahl verzinkt (A2K) blau passiviert

ISO 8752 Stahl verzinkt
SPNSTI-ISO8752-ST-(A2K)-4X10

Art.-Nr. 0475040109

EAN 4038898593027

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spannstift/Spannhülse - Geschlitzt, schwere Ausführung ISO 8752 Stahl verzinkt (A2K) blau passiviert

Art.-Nr. 0475040109

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

10 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Schwere Ausführung

Normen

ISO 8752

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen