Spannstift/Spannhülse - Geschlitzt, schwere Ausführung ISO 8752 Stahl verzinkt (A2K) blau passiviert
ISO 8752 Stahl verzinkt
SPNSTI-ISO8752-ST-(A2K)-8X55
Art.-Nr.
0475080559
EAN 4045727002032
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
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Länge (l1) | 55 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Schwere Ausführung |
Normen | ISO 8752 |